アップドラフト
アップドラフト充電式スマートヘッドライト
ハンドセンサー付きの充電式スマートヘッドライト
最大600ルーメンで切り替えパターンが豊富
小型、軽量で折りたたみ出来てポケットにも収納可能
用途
仕事に遊びに大活躍
仕事、夜釣り、アウトドア、ウォーキング等に!!
付属品
Micro USB Type-Cケーブル
材質
ABS+シリコン
質量(g)
95
点灯方式
電球色+白色切り替え式
充電端子
Type C
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05329306
UP-600
¥
4,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください