曜日別特売
UP-600 アップドラフト充電式スマートヘッドライト アップドラフト 05329306

商品画像

UP-600 アップドラフト充電式スマートヘッドライト アップドラフト 05329306
UP-600 アップドラフト充電式スマートヘッドライト アップドラフト 05329306
UP-600 アップドラフト充電式スマートヘッドライト アップドラフト 05329306
UP-600 アップドラフト充電式スマートヘッドライト アップドラフト 05329306
UP-600 アップドラフト充電式スマートヘッドライト アップドラフト 05329306
UP-600 アップドラフト充電式スマートヘッドライト アップドラフト 05329306
UP-600 アップドラフト充電式スマートヘッドライト アップドラフト 05329306

アップドラフト充電式スマートヘッドライトUP-600

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05329306
品番
UP-600
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

ハンドセンサー付きの充電式スマートヘッドライト
最大600ルーメンで切り替えパターンが豊富
小型、軽量で折りたたみ出来てポケットにも収納可能

用途
仕事に遊びに大活躍
仕事、夜釣り、アウトドア、ウォーキング等に!!
付属品
Micro USB Type-Cケーブル
材質
ABS+シリコン
質量(g)
95
点灯方式
電球色+白色切り替え式
充電端子
Type C

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする