Panasonic(パナソニック)
フラット形レンジフード用同時給排ユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
タイプ
90cm幅
注文コード
05281792
品番
FY-MS956F-S
参考基準価格(税別)
¥87,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
給気側、排気側とも電動シャッター付
タイプ
90cm幅
適合高さ(cm)
【吊戸棚】60
消費電力(W)
【排気シャッター】4.5【給気シャッター】4.5
電源
AC100V50/60Hz
適合パイプ呼び径(Φmm)
150
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません