曜日別特売
FY-MS756F-S フラット形レンジフード用同時給排ユニット Panasonic(パナソニック) 05281862

FY-MS756F-S フラット形レンジフード用同時給排ユニット Panasonic(パナソニック) 05281862
FY-MS756F-S フラット形レンジフード用同時給排ユニット Panasonic(パナソニック) 05281862
FY-MS756F-S フラット形レンジフード用同時給排ユニット Panasonic(パナソニック) 05281862

フラット形レンジフード用同時給排ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
タイプ
75cm幅
注文コード
05281862
品番
FY-MS756F-S
参考基準価格(税別)¥80,300販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

給気側、排気側とも電動シャッター付

タイプ
75cm幅
適合高さ(cm)
【吊戸棚】60
消費電力(W)
【排気シャッター】4.5【給気シャッター】4.5
電源
AC100V50/60Hz
適合パイプ呼び径(Φmm)
150

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする