200万画素SDレコーダー一体型カメラ(128GB、SDXCカード付)
SDカードレコーダーを内蔵した赤外線付カメラのメガピクセルモデル
最大128GBのSDカードに録画可能。DC12Vが供給できれば本体のみで完結するシステムです。
従来のVGA方式(640×480)と比較して画像サイズでは約6倍の高画質化(1920×1080)を実現。
IP66防塵防滴仕様。
昼は高品質なカラー映像、夜は鮮明な白黒映像で表示するデイナイト機能を搭載。
動作状態をLEDランプで表示。録画動作の正常・異常が目視確認可能です。
SDカードに録画された映像データはPCにより再生可能。録画データにパスワードを設定することができます。
- 付属品
- 取扱説明書,リモコン,SDXCカード(128GB)×1,ACアダプター
- 仕様
- プリ録画時間:0~10秒(1秒単位),ポスト録画時間:5~90秒(5秒単位)
- 質量(g)
- 約1,100(サンシェード含む本体のみ)
- 電源電圧
- DC12V(DCジャックΦ2.1mm 付属アダプター)
- 外形寸法
- W88×H101.5×D307mm(突起物除く)
- レンズ
- バリフォーカルレンズ f=2.8~13.5mm/F1.3
- 保護等級
- IP66相当
- 機能
- EXT(外部)/カラー/白黒/自動 切替(ICR機能)、パソコン再生時の録画ファイルをパスワード管理(専用再生ソフト必要)、D-WDR:自動/ON/OFF 切替
- 記録媒体
- SDXCカード(最大256GB/CLASS10以上)※製品にてFAT32にフォーマット
- 解像度
- 1920×1080:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,22,25fps,1280×720:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,25,30fps,720×480:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,25,30fps、1920×1080(AHD2.0/1080p)
- 使用温湿度範囲
- -10℃~50℃/90%RH以下(結露なきこと)
- 撮像素子
- 1/2.9インチ 2.19M プログレッシブスキャン CMOSセンサー
- 再生時機能
- モニター再生時:連続再生・ファイルから選択,パソコン再生時:ファイルから選択、モニター再生時:再生・早送り・巻戻し・一時停止・コマ送り・コマ戻し,パソコン再生時:各種再生ソフトで再生(Windows Media Player等)
- 画質
- 3段階(HIGH・NORMAL・BASIC)
- 撮影モード
- 手動・予約(連続・動体検知)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 補正機能
- 逆光:OFF/BLC/HSBLC 切替
- 消費電流
- 600mA(最大)
- 圧縮方法
- H.264 AVIファイル形式
- 最低被写体照度(Lux)
- 0 ※赤外線照射時
- フレームレート
- 1920×1080:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,22,25fps,1280×720:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,25,30fps,720×480:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,25,30fps
- 画角
- 水平:約104°~約28°,垂直:約55°~約16°
- 映像出力
- 1ch(BNC)CVBS 1Vp-p 75Ω
- 動作検知
- 検知エリア設定:16×12ブロック・感度設定9段階
- 赤外線ライト
- 42個/照射距離約30m
- 録画方式
- あり(上書き・停止)選択
- 状態表示
- LEDランプ表示(点灯:正常録画・点滅:エラー・消灯:録画停止)
- 内容量
- 1台
注意
※SDXCカード(128GB)1枚、ACアダプター付属。防犯用カメラ の新着商品
カテゴリ








![防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品] 防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46211255-231003-02.jpg)















