曜日別特売
VSC-HD2200 200万画素SDレコーダー一体型カメラ(128GB、SDXCカード付) ビデオセンシング 05292809

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

200万画素SDレコーダー一体型カメラ(128GB、SDXCカード付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05292809
品番
VSC-HD2200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

SDカードレコーダーを内蔵した赤外線付カメラのメガピクセルモデル
最大128GBのSDカードに録画可能。DC12Vが供給できれば本体のみで完結するシステムです。
従来のVGA方式(640×480)と比較して画像サイズでは約6倍の高画質化(1920×1080)を実現。
IP66防塵防滴仕様。
昼は高品質なカラー映像、夜は鮮明な白黒映像で表示するデイナイト機能を搭載。
動作状態をLEDランプで表示。録画動作の正常・異常が目視確認可能です。
SDカードに録画された映像データはPCにより再生可能。録画データにパスワードを設定することができます。

付属品
取扱説明書,リモコン,SDXCカード(128GB)×1,ACアダプター
仕様
プリ録画時間:0~10秒(1秒単位),ポスト録画時間:5~90秒(5秒単位)
質量(g)
約1,100(サンシェード含む本体のみ)
電源電圧
DC12V(DCジャックΦ2.1mm 付属アダプター)
外形寸法
W88×H101.5×D307mm(突起物除く)
レンズ
バリフォーカルレンズ f=2.8~13.5mm/F1.3
保護等級
IP66相当
機能
EXT(外部)/カラー/白黒/自動 切替(ICR機能)、パソコン再生時の録画ファイルをパスワード管理(専用再生ソフト必要)、D-WDR:自動/ON/OFF 切替
記録媒体
SDXCカード(最大256GB/CLASS10以上)※製品にてFAT32にフォーマット
解像度
1920×1080:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,22,25fps,1280×720:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,25,30fps,720×480:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,25,30fps、1920×1080(AHD2.0/1080p)
使用温湿度範囲
-10℃~50℃/90%RH以下(結露なきこと)
撮像素子
1/2.9インチ 2.19M プログレッシブスキャン CMOSセンサー
再生時機能
モニター再生時:連続再生・ファイルから選択,パソコン再生時:ファイルから選択、モニター再生時:再生・早送り・巻戻し・一時停止・コマ送り・コマ戻し,パソコン再生時:各種再生ソフトで再生(Windows Media Player等)
画質
3段階(HIGH・NORMAL・BASIC)
撮影モード
手動・予約(連続・動体検知)
RoHS指令(10物質対応)
対応
補正機能
逆光:OFF/BLC/HSBLC 切替
消費電流
600mA(最大)
圧縮方法
H.264 AVIファイル形式
最低被写体照度(Lux)
0 ※赤外線照射時
フレームレート
1920×1080:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,22,25fps,1280×720:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,25,30fps,720×480:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,25,30fps
画角
水平:約104°~約28°,垂直:約55°~約16°
映像出力
1ch(BNC)CVBS 1Vp-p 75Ω
動作検知
検知エリア設定:16×12ブロック・感度設定9段階
赤外線ライト
42個/照射距離約30m
録画方式
あり(上書き・停止)選択
状態表示
LEDランプ表示(点灯:正常録画・点滅:エラー・消灯:録画停止)
注意
※SDXCカード(128GB)1枚、ACアダプター付属。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする