HDMI-USBキャプチャーケーブル
HDMI搭載デバイスの映像と音声をUSB 3.0搭載パソコンに取り込むことができます。
1080p/60Hzの録画出力に対応します。
HDMI搭載デバイスからの録画/ライブ配信などに適します。
録画処理を2台目のパソコンに集約することで、メイン機の負荷を大幅に軽減し、重いゲームや4K編集もスムーズなまま記録できます。
OBS Studioなどのフリーソフトウェアにも対応します。
ステレオ音声の録画・出力に対応します。
パソコンのソフトウェアで録画解像度を変更できます。
UVC規格に対応しており、パソコン標準のドライバで動作します。
USB Type-C/Type-A両対応で、さまざまなパソコンに接続できます。
- 内容量
- 1本
HDMIケーブル の新着商品
カテゴリ

















![HDMI(メス)- Micro-HDMI(オス)変換ケーブル[SC0224] Raspberry Pi HDMI(メス)- Micro-HDMI(オス)変換ケーブル[SC0224] Raspberry Pi](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137921-261106-02.jpg)