ベルトウォーマ
サーモスタット内蔵ヒーターが、高圧ガス保安法などの法令に則った安全な温度(40℃以下)を自動でキープ。
冷媒ボンベの内圧を安定させることで冷媒の流量を一定化し、計量時のタイムラグを解消。
ヒーターの確実な加温によってボンベ内の圧力を常に高く維持できるため、冬場に発生しやすい「残ガス」問題をすっきり解消。
ボンベに残る冷媒を極限まで減らし、無駄なくシステムへ送り込めるため、充填ロスを最小限に抑えてコスト削減に貢献します。
- 寸法(mm)
- 720×136×77(発熱部:690×100)
- 質量(kg)
- 0.93
- 電源
- AC100V(50/60Hz)
- 電源ケーブル
- 2m
- 内容量
- 1組
空調配管工具 の新着商品
カテゴリ


























