フロン回収機用バック
フロン回収機が収納及び持ち運びが出来るバックです。
RM350、RM330、RM320、RM300が収納可能です。
前面と左右にポケットがあり、ホースやその他の工具が収納出来ます。
背負いやすいショルダーストラップ付
フロン回収機以外の工具も収納可能。
底板が取り外し可能の為、バックを使用しない時はコンパクトに収納可能です
- 用途
- フロン回収機収納持ち運び用として。
真空ポンプ等の工具収納持ち運び用として。
- トラスコ品番
- 424-6257
- 適合機種
- RM300、RM320、RM330、RM350
- 幅(mm)
- 480
- 高さ(mm)
- 310
- 奥行(mm)
- 445
- 内容量
- 1個
空調配管工具 の新着商品
カテゴリ


























