BBKテクノロジーズ
フロン回収容器
内面防錆処理を施しており、再生済みフロンガス用としても使用可能です。
用途
フロンガス回収作業用。
トラスコ品番
402-7250
容量(L)
12
センサー
4ピンタイプフロートセンサー内蔵
適合ボンベ
FC-3
ポート
1/4フレア
耐候・防錆性の有無
内面パーカーライジング処理:防錆処理加工
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05668210
RMB12-3
¥
86,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません