TESTO513ガス検知器(ガス)
testo 513は、迅速で信頼性が高くシンプルな操作で使用できる高い可燃性ガス検知性能と、プロフェッショナルの現場で求められる実用的な機能を兼ね備えています。
メタン、プロパン、ブタン、水素の漏れをすばやく検知します。優れた応答速度により、自動モード(ピンポイントモード)で漏えい箇所を正確に特定できます。
自動ゼロ調整機能と表示切換により、日常の作業を効率化します。センサはユーザ自身で交換できるため、メンテナンスの手間と時間を最小限に抑えることができ、運用コストの削減にもつながります。
住宅から産業設備まで、信頼性の高いガス漏れ検知を効率的にサポートします。
- 付属品
- ガスセンサ/ケース/電池/保護キャップ
- 寸法(mm)
- 135×60×28
- 測定範囲
- メタン(CH4)1 ppm ~ 1.0 vol.% CH4/プロパン(C3H8)1 ppm ~ 1.0 vol.% C3H8/ブタン(C4H101 ppm ~ 1.0 vol.% C4H10/水素(H2)漏れ測定1 ppm ~ 1.0 vol.% H2
- 質量(g)
- 296
- 分解能
- メタン(CH4)1 ppm / 0.1 vol.% (> 999 ppm)/プロパン(C3H8</sub;)1 ppm / 0.1 vol.% (> 999 ppm)/ブタン(C4H10;)1 ppm / 0.1 vol.% (> 999 ppm)/水素(H2)漏れ測定1 ppm / 0.1 vol.% (> 999 ppm)
- バッテリー
- 3x AA
- 動作湿度(%RH)
- 0~80
- バッテリー寿命
- 10時間
- 内容量
- 1個
検知器 の新着商品
カテゴリ




























