0563 0513 TESTO513ガス検知器(ガス) testo(テストー) 05661280

0563 0513 TESTO513ガス検知器(ガス) testo(テストー) 05661280
0563 0513 TESTO513ガス検知器(ガス) testo(テストー) 05661280
0563 0513 TESTO513ガス検知器(ガス) testo(テストー) 05661280

TESTO513ガス検知器(ガス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05661280
品番
0563 0513
参考基準価格(税別)¥95,000販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
¥94,980

testo 513は、迅速で信頼性が高くシンプルな操作で使用できる高い可燃性ガス検知性能と、プロフェッショナルの現場で求められる実用的な機能を兼ね備えています。
メタン、プロパン、ブタン、水素の漏れをすばやく検知します。優れた応答速度により、自動モード(ピンポイントモード)で漏えい箇所を正確に特定できます。
自動ゼロ調整機能と表示切換により、日常の作業を効率化します。センサはユーザ自身で交換できるため、メンテナンスの手間と時間を最小限に抑えることができ、運用コストの削減にもつながります。
住宅から産業設備まで、信頼性の高いガス漏れ検知を効率的にサポートします。

付属品
ガスセンサ/ケース/電池/保護キャップ
寸法(mm)
135×60×28
測定範囲
メタン(CH4)1 ppm ~ 1.0 vol.% CH4/プロパン(C3H8)1 ppm ~ 1.0 vol.% C3H8/ブタン(C4H101 ppm ~ 1.0 vol.% C4H10/水素(H2)漏れ測定1 ppm ~ 1.0 vol.% H2
質量(g)
296
分解能
メタン(CH4)1 ppm / 0.1 vol.% (> 999 ppm)/プロパン(C3H8</sub;)1 ppm / 0.1 vol.% (> 999 ppm)/ブタン(C4H10;)1 ppm / 0.1 vol.% (> 999 ppm)/水素(H2)漏れ測定1 ppm / 0.1 vol.% (> 999 ppm)
バッテリー
3x AA
動作湿度(%RH)
0~80
バッテリー寿命
10時間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする