曜日別特売

エアマジック PANELトンネルドーム

エアマジック PANELトンネルドーム - ロゴスエアマジック PANELトンネルドーム - ロゴスエアマジック PANELトンネルドーム - ロゴスエアマジック PANELトンネルドーム - ロゴスエアマジック PANELトンネルドーム - ロゴスエアマジック PANELトンネルドーム - ロゴスエアマジック PANELトンネルドーム - ロゴスエアマジック PANELトンネルドーム - ロゴス

空気を入れるだけで約7分で設営できる、LOGOSの2ルームエアテント。
フレームの代わりに空気を注入したエアチューブを採用し、少人数&短時間での設営・撤収を可能にしたすぐれものです。
テントの出入口部分にフレームをクロス上に組み込み、パネルルーフ化したことでさまざまな利点を生み出す「PANEL SYSTEM」を搭載するなど機能性も充実。
広々としたリビングと寝室を備えた快適な居住空間でキャンプが初めてのファミリーキャンプにも最適。
フライシート単体でも大型スクリーンタープとして使用でき、キャンプスタイルに合わせて幅広く活躍します。

用途
設営約7分&空気でふくらむ贅沢空間!自動的に立ち上がる簡単エアーテント。
仕様
[フライシート]防水加工、撥水加工、難燃加工、UV-CUT加工、PANEL SYSTEM、フルマッドスカート●[インナーテント]C型ドア、ポータブルクーラー用差し込み口、電気コード用ジッパー、ブリザーブル撥水加工、回転式ジッパー●[フレーム]メイン極太(10cm) TPU製チューブフレーム、PANEL SYSTEMフレーム 7001アルミフレーム採用
タイプ
XL
サイズ(cm)
(約)全長620×幅340×高さ200(正面入り口高さ180)
寸法(cm)
インナー:(約)幅270×奥行270×高さ190
収納寸法(mm)
(約)縦820×横500×高さ400
耐水圧(mm)
[フライシート]1600●[フロアシート]2000
主材質
[フレーム]TPUチューブ(適正psi値8~9 psi)、グラスファイバー●[キャノピー]スチール●[フライシート]難燃性ポリタフタ●[インナーテント]ポリタフタ●[フロアシート]ポリタフタ●[メッシュ]ポリエステル
総質量(kg)
(約)16.5
内容量
1台
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0566312771201051
¥150,000
¥165,000(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,600/税込¥2,860
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする