曜日別特売

映像変換アダプタ HDMI-DVI変換アダプタ 15cm HDMIオス-DVIメス

映像変換アダプタ HDMI-DVI変換アダプタ 15cm HDMIオス-DVIメス - ホーリック映像変換アダプタ HDMI-DVI変換アダプタ 15cm HDMIオス-DVIメス - ホーリック映像変換アダプタ HDMI-DVI変換アダプタ 15cm HDMIオス-DVIメス - ホーリック映像変換アダプタ HDMI-DVI変換アダプタ 15cm HDMIオス-DVIメス - ホーリック映像変換アダプタ HDMI-DVI変換アダプタ 15cm HDMIオス-DVIメス - ホーリック映像変換アダプタ HDMI-DVI変換アダプタ 15cm HDMIオス-DVIメス - ホーリック映像変換アダプタ HDMI-DVI変換アダプタ 15cm HDMIオス-DVIメス - ホーリック

新デザインを採用したHDMI-DVI変換アダプタ
HDMIとDVIを双方向で変換可能
HDMI端子、またはDVI端子を搭載したテレビ、ディスプレイモニター、プロジェクター、パソコン、ゲーム機、各種メディアプレーヤーなどの接続を双方向で行えます。
アダプタはDVIケーブルが必要です。
最大解像度:1920x1200に対応
シングルリンク仕様の最大解像度である1920x1200/60p(WUXGA)まで対応します。
3重シールド構造
ケーブルはノイズの影響を受けにくい3重シールド構造を採用しています。
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用

寸法(mm)
コネクタ:HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5、DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0
コネクタ形状
HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(メス)
ケーブル長(cm)
15
適合ケーブル(Φmm)
6
ナットサイズ(inch[mm])
#4-40UNC
内容量
1式
注意
※DVI端子から音声信号の伝送はできません。
※DVIデュアルリンクモードには対応しておりません。
※本製品に接続するケーブルは5m以下のものをご使用ください。
※切替器・分配器等を併用した場合の表示動作保証はいたしかねます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05668946HADVF-706BB
オープン
¥959
¥1,055(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする