映像変換アダプタ DisplayPort→HDMI変換アダプタ 10cm DisplayPortオス-HDMIメス
新デザインを採用したDisplayport→HDMI変換アダプタ
DisplayportからHDMIへ簡単接続
機器同士を本製品で接続するだけで、簡単にHDMI端子を搭載したディスプレイなどへ映像・音声出力が行えます。
アダプタはHDMIケーブルが必要です。
4K/60p対応
Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。
また、毎秒60フレームでの表示が可能なため、高画質かつ滑らかな映像をお楽しみいただけます。
画面の拡張と複製が可能
サブディスプレイを追加して画面の表示領域を広げる拡張モードと、メインディスプレイと同じ画面を表示する複製モードに対応しています。
デスクでは拡張モードで作業を行い、会議やプレゼンテーション時には複製モードで資料の表示を行うなどの使い分けが可能です。
HDCP Ver1.4/2.2対応
3重シールド構造
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用
- 寸法(mm)
- コネクタ:DisplayPort(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5、HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5
- コネクタ形状
- Displayport(オス)-HDMI(タイプA/メス)
- ケーブル長(cm)
- 10
- 適合ケーブル(Φmm)
- 6
- 内容量
- 1式
注意
※単方向信号設計のため、HDMIからDisplayportへの変換には対応しておりません。 ※本製品はパッシブタイプになります。ソース機器側のDisplayport端子がDP++(Displayportデュアルモード)をサポートしていない場合はご使用いただけません。
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
カテゴリ




























