曜日別特売

HSS ロング管用テーパータップ L=150 PT

HSS ロング管用テーパータップ L=150 PT - イシハシ精工

ロングシャンクの管用ねじです。
管用テーパーねじ用タップは管・管用部品等の接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PTタップで加工されたPT雌ねじはPT雄ねじとはめあい使用されます。

用途
加工ねじ:テーパーねじ用
被削材:中・高炭素鋼・ステンレス鋼等
全長(mm)
150
精度
JIS2級
食付き部の山数
2.5山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
テーパーねじ
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
下穴径(Φmm)
山数
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05673031IS-H-L150-1/8PT1/88.228198
¥18,600
¥13,980
¥15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
05683156IS-H-L150-1/4PT1/411192811
¥18,890
¥13,980
¥15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする