”スコーライトホイールS.M”(軸径6mm)スコーライトM(ミックス) 100×25

”スコーライトホイールS.M”(軸径6mm)スコーライトM(ミックス) 100×25 - イチグチ

材料をほとんど削らず表面だけを仕上げます。
丸みのある研磨面が得られ、サンドペーパーのように深いスリ傷が入りません。
オープン構造のため、ほとんど目詰まりがありません。
柔軟性があるため、曲面部分の仕上げにも最適です。

用途
酸化皮膜やさび取り、汚れ落とし。
塗装コートや、ラミネート前の粗面化。
ステンレスのヘアライン仕上げ。
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
25
粒度
60
色
黒
砥材
アルミナ砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
8000
軸長(mm)
40
枚数
不織布:32/32
外径(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5本)
注意
※
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。

※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05678737SW10025-M-60
¥2,550
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする