”マイクロフラップ”(軸径3mm) 15X10

”マイクロフラップ”(軸径3mm) 15X10 - イチグチ

加工物の形状によくなじみます。
回転数を変えることにより、柔らかいものから硬いものまで自由な研磨ができます。
自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。
空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。
小径フラップホイルです
高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。

用途
凹凸面、曲面の研磨。
鋳物肌の研磨。
細部、狭部の研磨。
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
10
粒度
150
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
25000
軸長(mm)
30
羽根枚数
約32
外径(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05686489MF1510-150
¥730
¥599
¥659(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする