”スコーライトホイールS.M”(軸径6mm)スコーライトS(スタンダード) 100×25
材料をほとんど削らず表面だけを仕上げます。
丸みのある研磨面が得られ、サンドペーパーのように深いスリ傷が入りません。
オープン構造のため、ほとんど目詰まりがありません。
柔軟性があるため、曲面部分の仕上げにも最適です。
- 用途
- 酸化皮膜やさび取り、汚れ落とし。
塗装コートや、ラミネート前の粗面化。
ステンレスのヘアライン仕上げ。
- 軸径(Φmm)
- 6
- 幅(mm)
- 25
- 色
- 黒
- 砥材
- アルミナ砥材
- 最高使用回転数(min-1[r.p.m])
- 3000
- 軸長(mm)
- 40
- 枚数
- 不織布:38
- 外径(mm)
- 100
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(5本)
フラップホイール の新着商品
カテゴリ








