曜日別特売

”スーパーダイヤフラップ”(軸径3mm) 30X10

”スーパーダイヤフラップ”(軸径3mm) 30X10 - イチグチ

鋭い刃先と最高の硬さをあわせもつ砥材、ダイヤモンドシートを先端工具に加工しました。
高い研削能力、優れた耐久性とやさしい当たりが特徴です。
硬くもろいワークを欠けさせることなく、思い通りに作業できます。

用途
みかげ石。
大理石。
ガラス。
石英ガラス。
セラミック。
超硬。
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15000
軸長(mm)
35
外径(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
羽根枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05674738SDF30103-2000200035
¥8,300
¥6,798
¥7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05676226SDF30103-40040037
¥8,300
¥6,798
¥7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05684127SDF30103-3000300036
¥8,300
¥6,798
¥7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする