曜日別特売

”スーパーダイヤテクノディスク” 75X15

”スーパーダイヤテクノディスク” 75X15 - イチグチ

鋭い刃先と最高の硬さをあわせもつ砥材、ダイヤモンドシートを先端工具に加工しました。
高い研削能力、優れた耐久性とやさしい当たりが特徴です。
硬くもろいワークを欠けさせることなく、思い通りに作業できます。

用途
御影石。
大理石。
ガラス。
石英ガラス。
セラミック。
超硬。
材質
ダイヤモンド
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13000
外径×厚さ×穴径(mm)
75×11×15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
全7種類を絞り込む
粒度
7種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05672586SDTD7515-800800
¥18,000
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05674607SDTD7515-240240
¥22,000
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
05677818SDTD7515-6060
¥45,000
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
05678667SDTD7515-100100
¥31,200
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
05678868SDTD7515-8080
¥39,300
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
05680880SDTD7515-180180
¥25,500
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
05686446SDTD7515-400400
¥18,000
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする