”スーパーダイヤフラップ”(軸径3mm) 30X10
鋭い刃先と最高の硬さをあわせもつ砥材、ダイヤモンドシートを先端工具に加工しました。
高い研削能力、優れた耐久性とやさしい当たりが特徴です。
硬くもろいワークを欠けさせることなく、思い通りに作業できます。
- 用途
- みかげ石。
大理石。
ガラス。
石英ガラス。
セラミック。
超硬。
- 軸径(Φmm)
- 3
- 幅(mm)
- 10
- 粒度
- 100
- 最高使用回転数(min-1[r.p.m])
- 15000
- 軸長(mm)
- 35
- 羽根枚数
- 32
- 外径(mm)
- 30
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1本
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。ディスク研磨材 の新着商品
カテゴリ











