”テクノディスク・A” 外径50mm

”テクノディスク・A” 外径50mm - イチグチ

自生作用(鈍くなった研磨面が新しいもの変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。
高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。
軽度~中度の圧力の下で最も効率よく作業します。
金属のバリ・ビードの除去、傷消し、木の皮はがし等あらゆる研削研磨作業に適しています。

用途
バリ取り。
サビ落とし。
キズ取り。
スパッタ取り。
ステンレス、鉄の研削研磨。
粒度
600
砥材
アルミナ砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15000
羽根枚数
36
最高使用周速度(m/s)
39
外径(mm)
50
羽根の長さ(mm)
12
穴径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(20枚)
注意
※・【寸法の確認】 必ず掲載情報にて詳細寸法をご確認ください。
※・【誤発注にご注意】 本商品は、長さ・形状・色が酷似した類似品が多数ございます。仕様を十分にご確認の上、ご注文をお願いいたします。
※・【配送制限について】 本商品は、個人宅(戸建て・集合住宅)への配送ができません。
※・Superリーフ909vs吊り金具タイプは、吊り金具6個(片側3個の計6個)、ラッチ2ヶ所、落下防止ワイヤーLがついています。
※・Superリーフ909vs吊り金具タイプは、おのずと内枠の重量が重くなりますので。開閉時及び内枠を取り外す際は十分注意してください。
※・Superリーフ909vs吊り金具タイプは、公共建築協会認定商品の対象外です。
※・外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。
※・内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上げボードのカット寸法と同じ寸法です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05680582TD5010-A-600
¥660
¥539
¥593(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする