曜日別特売

”マイルドテクノ・A” 75X15

”マイルドテクノ・A” 75X15 - イチグチ

ディスク直径よりも大幅に小さな基盤を採用することで、研磨布の反り・遊びが自由自在になりました。
曲面や異形面に研磨布がピッタリと当ります。丸研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。
金属のサビ取り、不規則面の研削研磨に適しています。

用途
メッキ前の研磨。
塗装前のサビ落とし。
ステンレス、鉄の研磨
アール面や異形面の研磨。
羽根枚数
60
外径(mm)
75
羽根の長さ(mm)
18
穴径(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10枚)
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05674160MT7515-A-2402409.3
¥980
¥799
¥879(税込)
3日以内出荷
返品不可
05676427MT7515-A-18018010
¥980
¥799
¥879(税込)
3日以内出荷
返品不可
05683531MT7515-A-3203209.5
¥980
¥799
¥879(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする