”ラジアルホイル” 125X22

”ラジアルホイル” 125X22 - イチグチ

研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。
研磨布が直立しているので、強く当たってワークを傷つけることがありません。
鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし、サビ落とし、木材の皮はがしに適しています。

用途
メッキ前の研磨。
塗装前のサビ落とし。
ステンレス、鉄の研磨。
塗料はがし。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
11000
羽根枚数
110
外径(mm)
125
羽根の長さ(mm)
15
穴径(mm)
22.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5枚)
7件中 1~7件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05673460RF12522-6060
¥1,360
¥1,198
¥1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
05675009RF12522-100100
¥1,360
¥1,198
¥1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
05675262RF12522-320320
¥1,360
¥1,198
¥1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
05675289RF12522-600600
¥1,360
¥1,198
¥1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
05676996RF12522-120120
¥1,360
¥1,198
¥1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
05683522RF12522-400400
¥1,360
¥1,198
¥1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
05685536RF12522-180180
¥1,360
¥1,198
¥1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする