”ラジアルホイル” 180X22

”ラジアルホイル” 180X22 - イチグチ

研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。
研磨布が直立しているので、強く当たってワークを傷つけることがありません。
鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし、サビ落とし、木材の皮はがしに適しています。

用途
メッキ前の研磨。
塗装前のサビ落とし。
ステンレス、鉄の研磨。
塗料はがし。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
8400
羽根枚数
130
外径(mm)
180
羽根の長さ(mm)
15
穴径(mm)
22.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5枚)
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05677669RF18022-6060
¥2,450
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
05678728RF18022-120120
¥2,450
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
05680040RF18022-8080
¥2,450
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
05682560RF18022-320320
¥2,450
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
05683558RF18022-400400
¥2,450
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
05685351RF18022-180180
¥2,450
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする