曜日別特売

スパイラルタップ ユニファイねじ・細目

スパイラルタップ ユニファイねじ・細目 - イシハシ精工

切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。

用途
加工ねじ:ユニファイ細目ねじ
止り穴用。
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
材質
高速度鋼(HSS-E)
精度
JIS2級
食付き部の山数
2.5山
表面処理
ホモ処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ユニファイねじ
内容量
1本
全10種類を絞り込む
ねじ長さ(mm)
全長(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
下穴径(Φmm)
山数
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05673749SPT-1/4NF28508-0924625.42824
¥2,240
¥1,698
¥1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
05673828SPT-NO.6NF40508-2706482.94018
¥2,240
¥1,698
¥1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
05673959SPT-9/16NF18508-11659012.81842
¥8,870
¥6,398
¥7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
05674817SPT-NO.12NF28508-2668604.62822
¥2,350
¥1,698
¥1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
05674826SPT-1/2NF20508-08948511.42042
¥5,980
¥4,298
¥4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
05677687SPT-7/16NF20508-1131809.82038
¥5,080
¥3,698
¥4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
05678412SPT-3/8NF24508-1033758.42435
¥3,650
¥2,698
¥2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
05679647SPT-5/8NF18508-11069514.21845
¥9,390
¥6,798
¥7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
05681991SPT-NO.10NF32508-2641604.13222
¥2,210
¥1,598
¥1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
05684897SPT-NO.5NF44508-2684462.74418
¥2,270
¥1,698
¥1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする