※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
スパイラルタップ ユニファイねじ・細目
SPT-NO.6NF40
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・山数
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
全長(mm)
48
山数
40
注文コード
05673828
品番
SPT-NO.6NF40
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
用途
加工ねじ:ユニファイ細目ねじ
止り穴用。
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番
508-2706
全長(mm)
48
下穴径(Φmm)
2.9
山数
40
ねじ長さ(mm)
18
材質
高速度鋼(HSS-E)
精度
JIS2級
食付き部の山数
2.5山
表面処理
ホモ処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ユニファイねじ