LEDヘッドライトHM55R
ヘッドライトとしても、取り外してハンドライトとしても使える2WAY設計です。
磁石付きテール採用でハンドフリー作業ができます。
約105gの超軽量タイプ、通気性の良いリフレクターバンドで、長時間の装着でも快適です。
対象物に6秒以上近づくと自動で明るさを抑える「ダウンシフト機能」搭載です。
- 付属品
- USB type-C充電ケーブル
- トラスコ品番
- 729-4992
- 幅(mm)
- 64
- 色
- ブラック
- 高さ(mm)
- 44
- 奥行(mm)
- 34
- 保護等級
- IP68
- 使用電池
- ARB-L18-1600バッテリー 1600mAh(付属)
- 充電時間(時間)
- 2.5
- モード
- 【調整可能】白色スポット4段階・広範囲3段階・赤色の2段階切替
- 明るさ(Lm)
- 1200
- 照射距離(m)
- 175
- 点灯時間
- (スポット)ターボ 1200ルーメン 約2時間40分、(広範囲)強 350ルーメン 約3.5時間(赤)5ルーメン 44時間、点滅 5ルーメン 88時間
- 最大点灯時間
- 141時間
- 落下耐久(m)
- 2
- 内容量
- 1個
ヘッドライト本体 の新着商品
カテゴリ

















![COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品] COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07097531-261109-04.jpg)











