HM55R LEDヘッドライトHM55R FENIX(フェニックス) 05667431

 

HM55R LEDヘッドライトHM55R FENIX(フェニックス) 05667431
HM55R LEDヘッドライトHM55R FENIX(フェニックス) 05667431
HM55R LEDヘッドライトHM55R FENIX(フェニックス) 05667431
HM55R LEDヘッドライトHM55R FENIX(フェニックス) 05667431
HM55R LEDヘッドライトHM55R FENIX(フェニックス) 05667431
HM55R LEDヘッドライトHM55R FENIX(フェニックス) 05667431
HM55R LEDヘッドライトHM55R FENIX(フェニックス) 05667431
HM55R LEDヘッドライトHM55R FENIX(フェニックス) 05667431
HM55R LEDヘッドライトHM55R FENIX(フェニックス) 05667431

LEDヘッドライトHM55RHM55R

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05667431
品番
HM55R
参考基準価格(税別)¥18,564販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

ヘッドライトとしても、取り外してハンドライトとしても使える2WAY設計です。
磁石付きテール採用でハンドフリー作業ができます。
約105gの超軽量タイプ、通気性の良いリフレクターバンドで、長時間の装着でも快適です。
対象物に6秒以上近づくと自動で明るさを抑える「ダウンシフト機能」搭載です。

付属品
USB type-C充電ケーブル
トラスコ品番
729-4992
幅(mm)
64
色
ブラック
高さ(mm)
44
奥行(mm)
34
保護等級
IP68
使用電池
ARB-L18-1600バッテリー 1600mAh(付属)
充電時間(時間)
2.5
モード
【調整可能】白色スポット4段階・広範囲3段階・赤色の2段階切替
明るさ(Lm)
1200
照射距離(m)
175
点灯時間
(スポット)ターボ 1200ルーメン 約2時間40分、(広範囲)強 350ルーメン 約3.5時間(赤)5ルーメン 44時間、点滅 5ルーメン 88時間
最大点灯時間
141時間
落下耐久(m)
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする