LEDヘッドライトHM61RV3.0

LEDヘッドライトHM61RV3.0 - FENIX(フェニックス)LEDヘッドライトHM61RV3.0 - FENIX(フェニックス)LEDヘッドライトHM61RV3.0 - FENIX(フェニックス)LEDヘッドライトHM61RV3.0 - FENIX(フェニックス)LEDヘッドライトHM61RV3.0 - FENIX(フェニックス)LEDヘッドライトHM61RV3.0 - FENIX(フェニックス)LEDヘッドライトHM61RV3.0 - FENIX(フェニックス)LEDヘッドライトHM61RV3.0 - FENIX(フェニックス)

ヘッドライトとしても、取り外してハンドライトとしても使える2WAY設計です。
磁石搭載で金属面や装備にしっかり固定でき、両手を使った作業が可能です。
対象物に6秒以上近づくと自動で明るさを抑える「ダウンシフト機能」搭載です。

付属品
USB Type-C充電ケーブル
トラスコ品番
729-4993
幅(mm)
105
色
ブラック
高さ(mm)
38
奥行(mm)
50
保護等級
IP68
使用電池
リチウムイオン充電池1本(付属)またはCR123A×2本(別売)
充電時間(時間)
2.5
モード
【調整可能】スポット5段階・広範囲3段階・赤色の3段階+点滅のモード切替
バッテリー容量(mAh)
4000のリチウム充電式電池搭載
明るさ(Lm)
1800
照射距離(m)
195
点灯時間
(スポット)ターボ 1800ルーメン 約2時間42分、(広範囲)強 200ルーメン 約12時間(赤)強 70ルーメン 12時間、点滅 3ルーメン
最大点灯時間
300時間
落下耐久(m)
2
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05667449HM61RV3.0
¥24,240
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする