- 付属品
- USB Type-C充電ケーブル
- トラスコ品番
- 729-4993
- 幅(mm)
- 105
- 色
- ブラック
- 高さ(mm)
- 38
- 奥行(mm)
- 50
- 保護等級
- IP68
- 使用電池
- リチウムイオン充電池1本(付属)またはCR123A×2本(別売)
- 充電時間(時間)
- 2.5
- モード
- 【調整可能】スポット5段階・広範囲3段階・赤色の3段階+点滅のモード切替
- バッテリー容量(mAh)
- 4000のリチウム充電式電池搭載
- 明るさ(Lm)
- 1800
- 照射距離(m)
- 195
- 点灯時間
- (スポット)ターボ 1800ルーメン 約2時間42分、(広範囲)強 200ルーメン 約12時間(赤)強 70ルーメン 12時間、点滅 3ルーメン
- 最大点灯時間
- 300時間
- 落下耐久(m)
- 2