PGYTECH RetroVa 2倍望遠 グリップキット (iPhone 17/18 Pro用/グラファイトブラック)
2X望遠レンズで遠くの被写体を鮮明に撮影。メインカメラではクラシックなポートレートも楽しめます。レトロなカメラデザインと物理ボタンによる直感操作を採用。レンズやフィルター等を組み合わせられるモジュラー設計。microSDカードとUSB-C端子を搭載し、最大312MB/sでデータ転送可能。専用アプリと連携し、手ブレ補正やAI画像補正にも対応。
- 用途
- スマートフォンでの写真・動画撮影、水中撮影、Vlog等
- 付属品
- スマートフォングリップ×1・スマートフォンケース×1・2X望遠エクステンダー×1・レンズポーチ×1・レンズアダプターリング×1・リストストラップ×1・ユーザーガイド×1・Appアクティベーションカード×1・クイックスタートガイド×1・マーケティングカード×1
- 寸法(mm)
- 152.22×76.38×15.24
- 質量(g)
- 98
- 互換性
- iPhone 17 Pro/18 Pro
- 内容量
- 1個
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
カテゴリ













![磁気ケーブルクリップ(白色/3個入) GB[制御機器] 磁気ケーブルクリップ(白色/3個入) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137160-261106-02.jpg)
![磁気ケーブルクリップ(黒色/3個入) GB[制御機器] 磁気ケーブルクリップ(黒色/3個入) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137842-261106-02.jpg)















![Xperia 10 VIII / 10 VII [Aegis Solid] フルカバー TPUケース クリア トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [Aegis Solid] フルカバー TPUケース クリア トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232150-261109-02.jpg)