MOTTERU
メタルリングステッカー用保護シール 20枚入り
スマホやケースに直接ステッカーを貼るのに抵抗はありませんか?
メタルリングを貼るその前に、傷や糊あとから守る下地用の透明保護フィルム
付属品
取扱説明書兼保証書
材質
PVC
色
クリア
本体質量(g)
約0.5/枚
保証期間
初期不良のみ交換対応
直径(mm)
約58 ※突起部分を除く
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05730248
MOT-MRINGSEAL01-CL
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください