メタルリングステッカー 4枚入り
スマホ・タブレットやケースに貼るだけで、手軽にマグネット対応にできるメタルリングステッカー、MagSafeアクセサリーを快適に使えます
貼り付ける位置決めに便利な貼り付けツール付き
下地に貼る透明保護フィルム付き、はがず時もケースや機種を傷、糊あとから守ります
厚さ約1.5mmの薄型リング、表面はさらさら質感&フチもなめらか仕上げ
複数端末や家族でシェアできる4枚セット
- 付属品
- 透明フィルム、貼り付けツール、取扱説明書兼保証書
- 材質
- 亜鉛鋼板、ABS、アクリル系粘着テープ
- 色
- ブラック
- 本体質量(g)
- 約3/枚
- 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
- 約56.5×1.5
- 保証期間
- 初期不良のみ交換対応
- 内容量
- 1個
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
カテゴリ

















![磁気ケーブルクリップ(白色/3個入) GB[制御機器] 磁気ケーブルクリップ(白色/3個入) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137160-261106-02.jpg)
![磁気ケーブルクリップ(黒色/3個入) GB[制御機器] 磁気ケーブルクリップ(黒色/3個入) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137842-261106-02.jpg)













