アップドラフト モーションセンサー付き 充電式ヘッドライト UP-M500
夜間の作業・アウトドア・非常時に最適なモーションセンサー式ヘッドライトです。USB充電式なので電池は不要です。バンドのサイズ調整可能。点灯パターンはHIGH/MIDDLE/LOWの三段階で用途によって変えられます。
- 用途
- 夜間の作業・アウトドア・スポーツ・非常時に。
- 付属品
- USB Type-Cケーブル
- 質量(g)
- 70
- 本体寸法(mm)
- 横60×縦35×奥行30
- 保護等級
- IP×4
- その他の機能
- 電源長押しで赤点灯→赤点滅
- 充電時間
- 約3.5時間
- 明るさ
- HIGH:500ルーメン MIDDLE:200ルーメン LOW:80ルーメン
- 点灯時間
- HIGH:約3.5時間 MIDDLE:約7.5時間 LOW:約11時間
- 内容量
- 1個
ヘッドライト本体 の新着商品
カテゴリ















![COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品] COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07097531-261109-04.jpg)











