19011336 アップドラフト モーションセンサー付き 充電式ヘッドライト UP-M500 坂謙 05698118

19011336 アップドラフト モーションセンサー付き 充電式ヘッドライト UP-M500 坂謙 05698118
19011336 アップドラフト モーションセンサー付き 充電式ヘッドライト UP-M500 坂謙 05698118
19011336 アップドラフト モーションセンサー付き 充電式ヘッドライト UP-M500 坂謙 05698118
19011336 アップドラフト モーションセンサー付き 充電式ヘッドライト UP-M500 坂謙 05698118
19011336 アップドラフト モーションセンサー付き 充電式ヘッドライト UP-M500 坂謙 05698118
19011336 アップドラフト モーションセンサー付き 充電式ヘッドライト UP-M500 坂謙 05698118

アップドラフト モーションセンサー付き 充電式ヘッドライト UP-M50019011336

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05698118
品番
19011336
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

夜間の作業・アウトドア・非常時に最適なモーションセンサー式ヘッドライトです。USB充電式なので電池は不要です。バンドのサイズ調整可能。点灯パターンはHIGH/MIDDLE/LOWの三段階で用途によって変えられます。

用途
夜間の作業・アウトドア・スポーツ・非常時に。
付属品
USB Type-Cケーブル
質量(g)
70
本体寸法(mm)
横60×縦35×奥行30
保護等級
IP×4
その他の機能
電源長押しで赤点灯→赤点滅
充電時間
約3.5時間
明るさ
HIGH:500ルーメン MIDDLE:200ルーメン LOW:80ルーメン
点灯時間
HIGH:約3.5時間 MIDDLE:約7.5時間 LOW:約11時間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする