曜日別特売

AC充電器/PD45W/USB2ポート/CtoCケーブル付/ホワイト

AC充電器/PD45W/USB2ポート/CtoCケーブル付/ホワイト - OWLTECH(オウルテック)

タブレットやノートPCにも使えるAC充電器
窒化ガリウム(GaN)で低発熱&小型設計
最大45W出力のType-Cポート
PD-PPS/AVSに対応
折りたたみプラグでもっとコンパクトに
C to Cケーブル付属
各種保護機能搭載の安心、安全設計
対応機器:スマートフォン、タブレット、PD対応のノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器
すべての機器での動作を保証するものではありません。
入力仕様(AC充電器):AC100-240V 1.3A 50/60Hz
出力仕様(AC充電器):Type-C1:[PD]DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25A(45W Max) [AVS]DC9-15V/3A、DC15-20V/2.25A [PPS]DC5-16V/3A、Type-C2:[PD]DC5V/3A、DC9V/2.22A(20W Max)、Type-C1+Type-C2:25W+20W(45W Max)
出力仕様(ケーブル):最大60W充電対応(20V/3A)、PD(Power Delivery)対応
コネクタ形状(ケーブル):Type-C(USB-C)(オス)-Type-C(USB-C)(オス)
規格(ケーブル):USB2.0規格準拠
通信速度(ケーブル):最大480Mbps(理論値)
ケーブル長:約1.5m
保護機能(AC充電器):過電流保護、過電圧保護、短絡保護
本体サイズ(AC充電器):約30.5(W)×48.5(D)×46.7(H)mm(電源プラグは除く)
本体重量(AC充電器):約82g

内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07462922OWL-AC4501-C15-WH
¥3,766
¥4,143(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする