LED LENSER
充電式ヘッドライト HF4R RGB
503309
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05667492
品番
503309
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
RGB(赤、緑、青の三色)搭載モデル
USB-C充電で汎用性が高く、緊急時には乾電池でも使用可能
高い防水性能 IP67
7年保証付(要ユーザー登録)
付属品
コネクトアダプター、専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル
トラスコ品番
726-1167
材質
アルミニウム合金、プラスチック
幅(mm)
65
高さ(mm)
42
質量(g)
92
奥行(mm)
36
保護等級
IP67
光源
白色LED
色温度(K)
6000~7500
使用電池
専用リチウムイオン充電池 or アルカリ単4×3本
充電時間(時間)
3.5
充電方式
USB-C
明るさ(Lm)
650 / 400 / 100 / 20
最大点灯時間
-/3/10/45時間
商品説明動画
参考になった