曜日別特売
503345 充電式ヘッドライト HF6R RGB LED LENSER 05667501

503345 充電式ヘッドライト HF6R RGB LED LENSER 05667501
503345 充電式ヘッドライト HF6R RGB LED LENSER 05667501
503345 充電式ヘッドライト HF6R RGB LED LENSER 05667501
503345 充電式ヘッドライト HF6R RGB LED LENSER 05667501
503345 充電式ヘッドライト HF6R RGB LED LENSER 05667501
503345 充電式ヘッドライト HF6R RGB LED LENSER 05667501
503345 充電式ヘッドライト HF6R RGB LED LENSER 05667501
503345 充電式ヘッドライト HF6R RGB LED LENSER 05667501

充電式ヘッドライト HF6R RGB503345

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05667501
品番
503345
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

ALBのエントリーモデル。
スイッチ1回押すだけで自動で明るさ調整
RGB(赤、緑、青の三色)搭載モデル
USB-C充電で汎用性が高く、トップバンドで安定感抜群
フロントバッテリータイプ
充電インジケーター搭載
7年保証付(要ユーザー登録)

付属品
コネクトアダプター、専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル
トラスコ品番
726-1172
材質
アルミニウム合金、プラスチック
幅(mm)
63
高さ(mm)
45
質量(g)
130
奥行(mm)
41
保護等級
IP67
光源
白色LED
色温度(K)
6000~7500
使用電池
専用充電池
充電時間(時間)
3
充電方式
USB-C
明るさ(Lm)
900 / 600 / 250 / 20
点灯時間(時間)
-/3.5/8/60

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする