【JICHODO】 11202 エコ製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ
SDGsに貢献する環境配慮型ワークウエア
働きやすさと快適性にこだわったハイスペックワークウエア
SDGsを考慮した再生ポリエステル53%素材を使用
表素材だけでなく附属にも環境配慮型素材を使用
優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合商品
エコマーク&グリーン購入法対応商品
ストレッチ性のある素材で快適な着用感を追求(伸長率15%)
裾に向かって細くなるテーパード仕様がスタイリッシュなスタイルを演出
EL寸=330円(税込)アップ、4L・5Lは20%アップになります。
SS・S寸はレディース対応シルエットになります。
- 用途
- 使用素材
表地/レイピマピケ(ポリエステル74%、複合繊維(ポリエステル)21%、棉5%)
- 内容量
- 1枚
全32種類を絞り込む
色
サイズ
色番
春夏 ボトムス の新着商品
カテゴリ




























