曜日別特売

【JICHODO】 11216 エコ製品制電ストレッチレディースカーゴパンツ

【JICHODO】 11216 エコ製品制電ストレッチレディースカーゴパンツ - 自重堂【JICHODO】 11216 エコ製品制電ストレッチレディースカーゴパンツ - 自重堂【JICHODO】 11216 エコ製品制電ストレッチレディースカーゴパンツ - 自重堂【JICHODO】 11216 エコ製品制電ストレッチレディースカーゴパンツ - 自重堂【JICHODO】 11216 エコ製品制電ストレッチレディースカーゴパンツ - 自重堂【JICHODO】 11216 エコ製品制電ストレッチレディースカーゴパンツ - 自重堂【JICHODO】 11216 エコ製品制電ストレッチレディースカーゴパンツ - 自重堂【JICHODO】 11216 エコ製品制電ストレッチレディースカーゴパンツ - 自重堂

SDGsに貢献する環境配慮型ワークウエア
働きやすさと快適性にこだわったハイスペックワークウエア
SDGsを考慮した再生ポリエステル53%素材を使用
表素材だけでなく附属にも環境配慮型素材を使用
優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合商品
エコマーク&グリーン購入法対応商品
ストレッチ性のある素材で快適な着用感を追求(伸長率15%)
裾に向かって細くなるテーパード仕様がスタイリッシュなスタイルを演出
EL寸=330円(税込)アップ、4L・5Lは20%アップになります。
SS・S寸はレディース対応シルエットになります。

用途
使用素材
表地/レイピマピケ(ポリエステル74%、複合繊維(ポリエステル)21%、棉5%)
内容量
1枚
全24種類を絞り込む
色
サイズ
色番
24種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0571581011216ネービーEL11
¥7,800
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
0571590711216ロイヤル ブルーS80
¥7,500
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
0571605611216ネービーSS11
¥7,500
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
0571623911216スモークグレーEL181
¥7,800
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
0571628211216ロイヤル ブルーLL80
¥7,500
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
0571630011216ロイヤル ブルーM80
¥7,500
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
0571638811216ネービーLL11
¥7,500
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
0571640611216ネービー5L11
¥4,998
¥5,498(税込)
翌々日出荷
0571644011216スモークグレーLL181
¥7,500
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
0571657111216ロイヤル ブルーL80
¥7,500
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
0571666811216スモークグレーS181
¥7,500
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
0571681711216ロイヤル ブルー5L80
¥4,998
¥5,498(税込)
翌々日出荷
0571686911216スモークグレーM181
¥7,500
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
0571692111216ネービー4L11
¥4,998
¥5,498(税込)
翌々日出荷
0571707911216スモークグレー4L181
¥4,998
¥5,498(税込)
翌々日出荷
0571721011216ネービーS11
¥7,500
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
0571721911216ロイヤル ブルー4L80
¥4,998
¥5,498(税込)
翌々日出荷
0571722811216スモークグレーSS181
¥7,500
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
0571730711216ロイヤル ブルーSS80
¥7,500
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
0571749911216ネービーL11
¥7,500
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
0571759611216ネービーM11
¥7,500
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
0571782211216スモークグレーL181
¥7,500
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
0571784011216ロイヤル ブルーEL80
¥7,800
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
0571787611216スモークグレー5L181
¥4,998
¥5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする