TESTO514ガス検知器(冷媒)
testo 514はわずかな冷媒漏れも検知する、信頼性が高くシンプルな操作で使用できる冷媒ガス検知器です。
3 g/aの高感度センサを備え、欧州規格のDIN EN 14624に準拠。検知したガスのレベルを数値で表示できるため、漏えい箇所の特定をサポートします。
冷媒の種類を選択することなくすぐに使用できます。センサはユーザ自身で交換できるため、メンテナンスの手間と時間を最小限に抑えることができ、運用コストの削減にもつながります。
- 付属品
- 冷媒ガスセンサ/ケース/電池/保護キャップ
- 寸法(mm)
- 135×60×28
- 質量(g)
- 296
- 使用温度範囲(℃)
- -10~50
- 感度
- 3g/a (高)、14 g/a (低)
- 電池
- 単3アルカリ電池×3本
- 寿命
- 【センサー】2年間 ※ご使用条件により左右されます
- 応答速度
- 約2秒
- 検出単位
- ppm
- 電池寿命
- 10時間
- 検知ガス
- HCFC、HFC、HFO、HCFO、HC(R290)を含む一般的な冷媒
- プローブ長(mm)
- 【センサー装着時】330
- 分解能(ppm)
- 1
- 使用湿度範囲(%RH)
- 0~80
- 内容量
- 1個
検知器 の新着商品
カテゴリ




























