0563 0514 TESTO514ガス検知器(冷媒) testo(テストー) 05723160

0563 0514 TESTO514ガス検知器(冷媒) testo(テストー) 05723160
0563 0514 TESTO514ガス検知器(冷媒) testo(テストー) 05723160
0563 0514 TESTO514ガス検知器(冷媒) testo(テストー) 05723160

TESTO514ガス検知器(冷媒)0563 0514

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05723160
品番
0563 0514
参考基準価格(税別)¥125,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

testo 514はわずかな冷媒漏れも検知する、信頼性が高くシンプルな操作で使用できる冷媒ガス検知器です。
3 g/aの高感度センサを備え、欧州規格のDIN EN 14624に準拠。検知したガスのレベルを数値で表示できるため、漏えい箇所の特定をサポートします。
冷媒の種類を選択することなくすぐに使用できます。センサはユーザ自身で交換できるため、メンテナンスの手間と時間を最小限に抑えることができ、運用コストの削減にもつながります。

付属品
冷媒ガスセンサ/ケース/電池/保護キャップ
寸法(mm)
135×60×28
質量(g)
296
使用温度範囲(℃)
-10~50
感度
3g/a (高)、14 g/a (低)
電池
単3アルカリ電池×3本
寿命
【センサー】2年間 ※ご使用条件により左右されます
応答速度
約2秒
検出単位
ppm
電池寿命
10時間
検知ガス
HCFC、HFC、HFO、HCFO、HC(R290)を含む一般的な冷媒
プローブ長(mm)
【センサー装着時】330
分解能(ppm)
1
使用湿度範囲(%RH)
0~80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする