- 色
- ホワイト
- 本体質量(g)
- 約 81
- 適合機器
- スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約 29× 61× 60(電源プラグは除く)
- 保証期間
- 2年間
- 保護機能
- 過電流保護、過電圧保護、短絡(ショート)保護
- 入力仕様
- AC100-240V 50/60Hz 0.8A Max
- 出力仕様
- A1:DC5V/2.4A、A2:DC5V/2.4A、A1+A2:DC5V/2.4A (12W Max)、A3:DC5V/2.4A、A4:DC5V/2.4A、A3+A4:DC5V/2.4A (12W Max)、A1+A2+A3+A4:DC5V/4.8A (24W Max)