バードビークプライヤー 歯列矯正・宝飾加工・精密クラフト用
・現在では入手が出来ない希少なMade in USA、未使用のデッドストック品です。
・歯列矯正用の他、医療機器品質の操作性をホビー用途でも享受することができます。
・円錐形状のビークにより任意の径でループが作れます。
- 用途
- ・歯列矯正の他、宝飾加工、プラモデルのメタルリギング、エッチングパーツ加工、ルアーのヒートンの加工などに専門の特殊機能が活用できます。
・様々な角度の屈曲や小さなループ作成に使用します。
・ストレートワイヤ法でも最後の微調整でわずかにワイヤーを曲げる際などに使用します。
・貴金属ワイヤ―、メタルリギング、ヒートンなどのループ加工に適しています。
- 材質
- ステンレス
- 質量(g)
- 68
- サイズ(mm)
- 120×73×11
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:13B3X00232000116
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1個
歯科用品 の新着商品
カテゴリ




























