バンドリムービング ロング 歯列矯正・宝飾加工・精密クラフト用
・現在では入手が出来ない希少なMade in USA、未使用のデッドストック品です。
・歯列矯正用の他、医療機器品質の操作性をホビー用途でも享受することができます。
- 用途
- ・歯列矯正の他、宝飾加工、プラモデルのメタルリギング、エッチングパーツ加工、ルアーのヒートンの加工などに専門の特殊機能が活用できます。
・大臼歯に装着した金属バンドを安全に外すために使用します。
・パッド側に傷を付けたくないものを当てて保持できます。
- 材質
- ステンレス(本体)、樹脂(パッド)
- 質量(g)
- 67
- サイズ(mm)
- 128×80×10
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:13B3X00232000116
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1個
歯科用品 の新着商品
カテゴリ




























