LEDライト

LEDライト - エスコLEDライト - エスコLEDライト - エスコLEDライト - エスコLEDライト - エスコLEDライト - エスコLEDライト - エスコLEDライト - エスコ

点滅機能付。
照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。

材質
アルミ合金
質量(g)
280 (本体のみ)
使用電池
単3×6個 (付属)
照射モード
強、弱、点滅
耐衝撃性能
1m
サイズ(mm)
Φ43×227
明るさ(Lm)
強:1300、弱:220、点滅:-
防水性
IPX4
照射距離(m)
230 (強・スポット照射時)
照射方式
フォーカス (スポット⇔ワイド)
連続点灯時間(時間)
強:4、弱:19、点滅:-
エコロジー商品
省エネ
内容量
1本
取扱説明書:(0.19MB)
注意
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71014801EA758E-32
オープン
¥10,100
¥11,110(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする