LEDライト

LEDライト - エスコLEDライト - エスコLEDライト - エスコ

照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

質量(g)
517 (本体のみ)
光源
白色LED球1灯
使用電池
単1電池×2本 (別売)
材質(ボディ)
アルミ合金
電池寿命
連続使用5時間
サイズ(mm)
Φ56×256
明るさ(Lm)
140
照射距離(m)
120
照射方式
ノーマルビーム (固定)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71014898EA758RP-3A
オープン
¥980
¥1,078(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする