[充電式]LEDライト

[充電式]LEDライト - エスコ[充電式]LEDライト - エスコ[充電式]LEDライト - エスコ[充電式]LEDライト - エスコ[充電式]LEDライト - エスコ[充電式]LEDライト - エスコ

ヘッドとテールキャップの両方にスイッチが付いています。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

付属品
充電器、ACアダプター、ねじ×2本
材質
本体:非導電性ナイロンポリマー レンズ:ポリカーボネート
色
ブラック
質量(g)
338
光源
LED球
使用電池
ニッケル水素電池
照射モード
強、中、弱、点滅
充電時間(時間)
16
耐衝撃性
3m
サイズ(mm)
Φ30×219
明るさ(Lm)
強:485 中:240 弱:120
防水性
IPX4
照射距離(m)
強:335 中:237 弱:167
照射方式
ノーマルビーム (固定)
連続点灯時間(時間)
強:3 中:5.5 弱:10 点灯:7.5
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71015011EA758SG-68
オープン
¥33,300
¥36,630(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする